Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polierstift P6ZY Zylinderform Medium 8x16 mm Schaft 3 mm Siliciumcarbid Korn 80


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A29300080163048
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A29300080163048
EAN/GTIN:
     4027497583058
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
feinschleifstift schaft 3mm
Lukas-Erzett Polierstift P6ZY Zylinderform Medium 8x16 mm Schaft 3 mm Siliciumcarbid Korn 80 Werkzeugform Zylinder Härte HP - hart Produktverpackung Beutel Schaftlänge mm 30 Schleifmittel SIC grün Sicherheitsnorm EN 12413 V max. m/s 20
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Zylinder
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung:
3 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
16 mm
Werkzeugdurchmesser:
8 mm
Härte:
HP - hart
Produktverpackung:
Beutel
Schaftlänge:
30 mm
Schleifmittel:
SIC grün
Sicherheitsnorm:
EN 12413
V max.:
20 m/s
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugart:
Polierstifte
Weitere Suchbegriffe: schleifstift lukas, sic schleifstifte, 4027497583058, 8x16 mm, A29300080163048, Feinschleifer, Feinschleifstifte, Feinschleifwerkzeuge, Finisher, Korn 80, LUKAS Polierstift, LUKAS-ERZETT, Medium, P6ZY, Polierer, Polierkörper, Polierschleifer, Polierschleifstifte, Polierstift, Polierstifte, Schaft 3 mm, Schleifstifte, Siliciumcarbid, Zylinderform
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 57,22*
€ 77,67*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 61,56*
€ 78,30*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,46*
€ 84,51*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,30*
€ 93,177
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,90*
€ 91,511
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,12*
€ 89,3928
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,38*
€ 87,3222
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,56*
€ 73,2564
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,156* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.