Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polierstift P6ZY Zylinderform Medium 16x20 mm Schaft 6 mm Kompaktkorn Korn 60


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A29300160206B39
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A29300160206B39
EAN/GTIN:
     4027497607891
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
schleifstift lukas
Lukas-Erzett Polierstift P6ZY Zylinderform Medium 16x20 mm Schaft 6 mm Kompaktkorn Korn 60 Werkzeugform Zylinder Härte SHP - sehr hart Produktverpackung Beutel Schaftlänge mm 40 Schleifmittel EKW CG (Kompaktkorn) Sicherheitsnorm EN 12413 V max. m/s 50
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Zylinder
Härte:
SHP - sehr hart
Produktverpackung:
Beutel
Schaftlänge:
40 mm
Schleifmittel:
EKW CG (Kompaktkorn)
Sicherheitsnorm:
EN 12413
V max.:
50 m/s
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugart:
Polierstifte
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung:
6 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
20 mm
Werkzeugdurchmesser:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: schleifstift, schleifstifte schaft 6mm, 16x20 mm, 4027497607891, A29300160206B39, Feinschleifer, Feinschleifstifte, Feinschleifwerkzeuge, Finisher, Kompaktkorn, Korn 60, LUKAS Polierstift, LUKAS-ERZETT, Medium, P6ZY, Polierer, Polierkörper, Polierschleifer, Polierschleifstifte, Polierstift, Polierstifte, Schaft 6 mm, Schleifstifte, Zylinderform
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 58,11*
€ 79,97*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 62,41*
€ 80,76*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 62,67*
€ 81,15*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 80,76*
€ 96,1044
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,47*
€ 94,5693
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,03*
€ 90,4757
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,65*
€ 87,6435
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,41*
€ 74,2679
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,241* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.