Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polierstift P6ZY Zylinderform Medium 50x40 mm Schaft 6 mm Siliciumcarbid Korn 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A29300500406028
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A29300500406028
EAN/GTIN:
     4027497441372
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Polierkörper
Polierschleifkörper
Lukas-Erzett Polierstift P6ZY Zylinderform Medium 50x40 mm Schaft 6 mm Siliciumcarbid Korn 46 Werkzeugform Zylinder Härte HP - hart Produktverpackung Beutel Schaftlänge mm 40 Schleifmittel SIC grün Sicherheitsnorm EN 12413 V max. m/s 20
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Zylinder
Härte:
HP - hart
Produktverpackung:
Beutel
Schaftlänge:
40 mm
Schleifmittel:
SIC grün
Sicherheitsnorm:
EN 12413
V max.:
20 m/s
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugart:
Polierstifte
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung:
6 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
40 mm
Werkzeugdurchmesser:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Feinschleifstift, Schleifspitze, Schleifstift, sic schleifstifte, polierschleifkörper, schleifstift lukas, 4027497441372, 50x40 mm, A29300500406028, Feinschleifer, Feinschleifstifte, Feinschleifwerkzeuge, Finisher, Korn 46, LUKAS Polierstift, LUKAS-ERZETT, Medium, P6ZY, Polierer, Polierschleifer, Polierschleifstifte, Polierstifte, Schaft 6 mm, Schleifstifte, Siliciumcarbid, Zylinderform
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 8,23*
€ 10,53*
Lager 1498
unbekannt
10
€ 5,45*
ab € 8,23*
€ 10,59*
1
€ 5,90*
ab € 7,76*
€ 11,83*
14 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 11,75*
€ 14,72*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 105,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.