| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13695-A29300600406028 Herst.-Nr.: A29300600406028 EAN/GTIN: 4027497436828 |
| |
|
| | |
| Lukas-Erzett Polierstift P6ZY Zylinderform Medium 60x40 mm Schaft 6 mm Siliciumcarbid Korn 46 Werkzeugform Zylinder Härte HP - hart Produktverpackung Beutel Schaftlänge mm 40 Schleifmittel SIC grün Sicherheitsnorm EN 12413 V max. m/s 20 Weitere Informationen: | | Werkzeugform: | Zylinder | Härte: | HP - hart | Produktverpackung: | Beutel | Schaftlänge: | 40 mm | Schleifmittel: | SIC grün | Sicherheitsnorm: | EN 12413 | V max.: | 20 m/s | Verpackungsbeschriftung: | LUKAS-ERZETT | Werkzeugart: | Polierstifte | Werkzeugaufnahme: | Schaft | Werkzeugaufnahmeabmessung: | 6 mm | Werkzeugbreite /-länge /-höhe: | 40 mm | Werkzeugdurchmesser: | 60 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinschleifstift, Schleifspitze, Schleifstift, sic schleifstifte, polierschleifkörper, schleifstift lukas, 4027497436828, 60x40 mm, A29300600406028, Feinschleifer, Feinschleifstifte, Feinschleifwerkzeuge, Finisher, Korn 46, LUKAS Polierstift, LUKAS-ERZETT, Medium, P6ZY, Polierer, Polierschleifer, Polierschleifstifte, Polierstifte, Schaft 6 mm, Schleifstifte, Siliciumcarbid, Zylinderform |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 89,70* | € 114,00* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 92,58* | € 114,57* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,98* | € 115,20* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 132,71* | € 163,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 9,258* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|