| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13695-A29401001000041 Herst.-Nr.: A29401001000041 EAN/GTIN: 4027497440009 |
| |
|
| | |
| Lukas-Erzett Polierwalze P6PW Medium 100x100 mm Bohrung 19 mm Siliciumcarbid Korn 80 | mittel Werkzeugform Walze Härte MWP - weich Produktverpackung Karton Schleifmittel SIC grün Sicherheitsnorm EN 12413 V max. m/s 10 Verpackungsbeschriftung LUKAS-ERZETT Weitere Informationen: | | Werkzeugform: | Walze | Werkzeugaufnahmeabmessung: | 19 mm | Werkzeugbreite /-länge /-höhe: | 100 mm | Werkzeugdurchmesser: | 100 mm | Härte: | MWP - weich | Produktverpackung: | Karton | Schleifmittel: | SIC grün | Sicherheitsnorm: | EN 12413 | V max.: | 10 m/s | Verpackungsbeschriftung: | LUKAS-ERZETT | Werkzeugart: | Polierwalzen | Werkzeugaufnahme: | Bohrung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lukas polierkörper, polierschleifkörper, Expandierwalzen, mittel, Polierwalze, Schleifwalze, 100x100 mm, 4027497440009, A29401001000041, Bohrung19 mm, Korn 80, LUKAS Polierwalze, LUKAS-ERZETT, Medium, P6PW, Satinierwalze, Schleifrad, Schleifrolle, Siliciumcarbid |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 46,35* | € 62,15* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 47,90* | € 62,15* | | | | | | 6 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 47,82* | € 62,43* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 48,75* | € 63,15* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 54,03* | € 78,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|