Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinpolierstifte-Set 12-teilig | Schaft 2.35x40 mm Siliciumcarbid Korn 240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A29551301582077
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A29551301582077
EAN/GTIN:
     4027497473779
Suchbegriffe:
Schaft 2.35x40 mm Siliciumcarbid Ko...
12-teilig
4027497473779
A29551301582077
Lukas-Erzett Kleinpolierstifte-Set 12-teilig | Schaft 2.35x40 mm Siliciumcarbid Korn 240 Werkzeugform Sortiment Korngröße 240 Schaftlänge mm 40 Schleifmittel SIC grün V max. m/s 16 Verpackungsbeschriftung LUKAS-ERZETT Werkzeugaufnahme Schaft
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Sortiment
Korngröße:
240
Schaftlänge:
40 mm
Schleifmittel:
SIC grün
V max.:
16 m/s
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung:
2,35 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 17,92*
€ 25,05*
6 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 17,97*
€ 26,49*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.