Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband SBKE 29x30 mm Korund Korn 50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A300002930050
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A300002930050
EAN/GTIN:
     4027497027941
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Lukas-Erzett Schleifband SBKE 29x30 mm Korund Korn 50 Werkzeugform Konus Korngröße 50 Produktverpackung Karton Schleifband unterfüttert Ja Schleifmittel NK (Normalkorund) Verpackungsbeschriftung LUKAS-ERZETT Werkzeugbreite /-länge /-höhe mm 30
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Konus
Korngröße:
50
Produktverpackung:
Karton
Schleifband unterfüttert:
Ja
Schleifmittel:
NK (Normalkorund)
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
30 mm
Werkzeugdurchmesser:
29 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifbandhülse, Schleifbandring, Schleifhülle, Schleifhülse, Schleifring, Vlies-Schleifbandhülse, schleifhülse 15x30mm korn 50, endlos schleifband, endlos-schleifband korund, 29x30 mm, 4027497027941, A300002930050, Flexible Hülsen, Gewickelte Hülsen, handschleifpapier, Korn 50, Korund, LUKAS Schleifband, LUKAS-ERZETT, SBKE, Schleifband für Bandschleifer, Schleifbänder, Schleifzylinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 71,85*
€ 90,66*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 74,32*
€ 94,05*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,90*
€ 99,98*
€ 4,90*
ab € 76,48*
€ 113,62*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 94,05*
€ 111,9195
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 92,80*
€ 110,432
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 90,18*
€ 107,3142
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 87,37*
€ 103,9703
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 74,32*
€ 88,4408
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,4864* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.