Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband SBKE 36x60 mm Korund Korn 50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A300003660050
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A300003660050
EAN/GTIN:
     4027497028009
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Lukas-Erzett Schleifband SBKE 36x60 mm Korund Korn 50 Werkzeugform Konus Korngröße 50 Produktverpackung Karton Schleifband unterfüttert Ja Schleifmittel NK (Normalkorund) Verpackungsbeschriftung LUKAS-ERZETT Werkzeugbreite /-länge /-höhe mm 60
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Konus
Korngröße:
50
Produktverpackung:
Karton
Schleifband unterfüttert:
Ja
Schleifmittel:
NK (Normalkorund)
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
60 mm
Werkzeugdurchmesser:
36 mm
Weitere Suchbegriffe: endlos-schleifband korund, endlos schleifband, lukas schleifbänder, 36x60 mm, 4027497028009, A300003660050, Flexible Hülsen, Gewickelte Hülsen, handschleifpapier, Korn 50, Korund, LUKAS Schleifband, LUKAS-ERZETT, SBKE, Schleifband für Bandschleifer, Schleifbänder, Schleifhülse, Schleifring, Schleifzylinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 104,01*
€ 128,47*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 106,81*
€ 132,03*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,42*
€ 132,64*
€ 4,90*
ab € 109,37*
€ 150,07*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 132,03*
€ 157,1157
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 131,93*
€ 156,9967
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 125,44*
€ 149,2736
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 122,20*
€ 145,418
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 106,81*
€ 127,1039
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,1362* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.