Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifblätter PSG universal Ø 50 mm | Vlies Korund Korn 100 mittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A33550500020458
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A33550500020458
EAN/GTIN:
     4027497103997
Suchbegriffe:
Metall-Winkelschleifblatt
Fiber Scheibe
Fiber-Schleifscheibe
Fiberscheibe
Lukas-Erzett Schleifblätter PSG universal Ø 50 mm | Vlies Korund Korn 100 mittel Werkzeugform flach Korngröße 100 n max. (1/min) 30000 Produktverpackung Karton Schleifmittel Vlies (Normalkorund) V max. m/s 80 Verpackungsbeschriftung LUKAS-ERZETT
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
flach
Korngröße:
100
n max.:
30000 (1/min)
Produktverpackung:
Karton
Schleifmittel:
Vlies (Normalkorund)
V max.:
80 m/s
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Vlies/Material:
Vlies mittel
Werkzeugaufnahme:
Schnellverschuß aus Metall
Werkzeugdurchmesser:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiber schleifscheibe, Fiberscheiben, Holz-Exzenterschleifblatt, Lack-Winkelschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, Schleiffiberscheibe, Schleifscheibe, Vlies Korund Korn 100 mittel, Vulkanfiberscheiben, 4027497103997, A33550500020458, exzenter schleifscheibe, Exzenterschleifblatt, LUKAS Schleifblätter, LUKAS-ERZETT, Ø 50 mm, PSG, Schleifblätter, Schleifscheiben, universal
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 1,87*
€ 2,51*
Lager 1498
unbekannt
25
€ 5,45*
ab € 1,90*
€ 2,64*
1
€ 5,90*
ab € 1,56*
€ 2,80*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 66,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.