Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantfeile DF 3140 | Querschnitt 5 x 1,4 mm | Korn D 91


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A34003140091
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A34003140091
EAN/GTIN:
     4027497030958
Suchbegriffe:
Korn D 91
Querschnitt 5 x 1,4 mm
3140
4027497030958
Lukas-Erzett Diamantfeile DF 3140 | Querschnitt 5 x 1,4 mm | Korn D 91 Werkzeugform Handfeile Feilenart Nadelfeilen Form Flachstumpf Gesamtlänge mm 140 Korngröße D 91 Produktverpackung Beutel Querschnitt mm 5 X 1,4
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Handfeile
Feilenart:
Nadelfeilen
Form:
Flachstumpf
Gesamtlänge:
140 mm
Korngröße:
D 91
Produktverpackung:
Beutel
Querschnitt:
5 X 1,4 mm
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 26,00*
€ 35,08*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 26,66*
€ 37,86*
6 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 25,90*
€ 37,99*
1
€ 4,90*
ab € 27,56*
€ 38,41*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.