Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantschleifstift DS Zylinderform 8x10 mm Schaft 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A34013058126
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A34013058126
EAN/GTIN:
     4027497031245
Suchbegriffe:
Diamantfrässtift
Diamantschleifstift
Lukas-Erzett Diamantschleifstift DS Zylinderform 8x10 mm Schaft 6 mm Werkzeugform Zylinder Gesamtlänge mm 60 Korngröße D126 Produktverpackung Beutel Schaftlänge mm 50 Sicherheitsnorm EN 13236 Verpackungsbeschriftung LUKAS-ERZETT
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Zylinder
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
10 mm
Werkzeugdurchmesser:
8 mm
Gesamtlänge:
60 mm
Korngröße:
D126
Produktverpackung:
Beutel
Schaftlänge:
50 mm
Sicherheitsnorm:
EN 13236
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Feinschleifstif, 4027497031245, 8x10 mm, A34013058126, Diamant, Diamantschleifer, Diamant-Schleifstift, Diamant-Stift, DS, LUKAS Diamantschleifstift, LUKAS-ERZETT, Schaft 6 mm, schleifstift diamant, Zylinderform
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 20,38*
€ 28,67*
6 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 20,27*
€ 30,17*
1
€ 4,90*
ab € 21,93*
€ 31,53*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 22,19*
€ 32,10*
23 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 25,33*
€ 43,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.