Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe LD Multi S13 für Beton/ Baumaterial Ø 115 mm für Winkelschle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A344031151213083
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A344031151213083
EAN/GTIN:
     4027497473052
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 115mm
Lukas-Erzett Diamanttrennscheibe LD Multi S13 für Beton/ Baumaterial Ø 115 mm für Winkelschleifer Werkzeugform flach n max. 1/min 13300 Produktverpackung Karton Segment-/Schnittbreite mm 2,4 Segmenthöhe mm 13 Typ Diamanttrennscheibe V max. m/s 80
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
flach
n max.:
13300 1/min
Produktverpackung:
Karton
Segment-/Schnittbreite:
2,4 mm
Segmenthöhe:
13 mm
Typ:
Diamanttrennscheibe
V max.:
80 m/s
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Bohrung
Werkzeugaufnahmeabmessung:
22,23 mm
Werkzeugdurchmesser:
115 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamanttrennscheibe lukas, Diamant-Trockenschnitt-Trennscheiben, 4027497473052, A344031151213083, Baumaterial, Beton/, Diamant, Diamant-Flexscheibe, Diamant-Sägeblatt, Diamant-Schleifscheibe, Diamant-Trennscheiben, Flexscheibe, LD, LUKAS Diamanttrennscheibe, LUKAS-ERZETT, Multi, Ø 115 mm, S13, Schleifscheibe, Trennscheiben
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 45,15*
€ 62,55*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 46,74*
€ 63,03*
6 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 46,90*
€ 63,52*
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 42,17*
€ 68,49*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,03*
€ 75,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,71*
€ 72,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,80*
€ 68,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.