Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe FLIESE S7 für Stein/Fliesen Ø 125 mm für X-LOCK Winkelschlei


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Abb. ähnlich
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A344111259107013
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A344111259107013
EAN/GTIN:
     4027497122431
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
lukas diamanttrennscheibe 125mm
Lukas-Erzett Diamanttrennscheibe FLIESE S7 für Stein/Fliesen Ø 125 mm für X-LOCK Winkelschleifer Werkzeugform flach Produktverpackung Karton Segment-/Schnittbreite mm 1,6 Segmenthöhe mm 7 Typ Diamanttrennscheibe Verpackungsbeschriftung LUKAS-ERZETT Werkzeugaufnahme Schnellverschluss (X-Lock)
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
flach
Produktverpackung:
Karton
Segment-/Schnittbreite:
1,6 mm
Segmenthöhe:
7 mm
Typ:
Diamanttrennscheibe
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Schnellverschluss (X-Lock)
Werkzeugaufnahmeabmessung:
22,23 mm X-Lock mm
Werkzeugdurchmesser:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 125mm, Diamant-Trockenschnitt-Trennscheiben, 4027497122431, A344111259107013, Diamant, Diamant-Flexscheibe, Diamant-Sägeblatt, Diamant-Schleifscheibe, Diamant-Trennscheiben, Flexscheibe, FLIESE, LUKAS Diamanttrennscheibe, LUKAS-ERZETT, Ø 125 mm, S7, Schleifscheibe, Stein, Stein/Fliesen, Trennscheiben, X-LOCK
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,15*
€ 200,70*
€ 4,90*
ab € 158,55*
€ 200,70*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,35*
€ 201,42*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 200,70*
€ 238,833
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 199,29*
€ 237,1551
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 190,83*
€ 227,0877
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 179,44*
€ 213,5336
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 163,15*
€ 194,1485
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 16,315* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.