Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe LD3 S10 für Stein/Beton/Asphalt Ø 125 mm für X-LOCK Winkelsc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Abb. ähnlich
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A344131259210083
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A344131259210083
EAN/GTIN:
     4027497122424
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
lukas diamanttrennscheibe 125mm
Lukas-Erzett Diamanttrennscheibe LD3 S10 für Stein/Beton/Asphalt Ø 125 mm für X-LOCK Winkelschleifer Werkzeugform flach Produktverpackung Karton Segment-/Schnittbreite mm 2,3 Segmenthöhe mm 11 Typ Diamanttrennscheibe Verpackungsbeschriftung LUKAS-ERZETT Werkzeugaufnahme Schnellverschluss (X-Lock)
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
flach
Produktverpackung:
Karton
Segment-/Schnittbreite:
2,3 mm
Segmenthöhe:
11 mm
Typ:
Diamanttrennscheibe
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Schnellverschluss (X-Lock)
Werkzeugaufnahmeabmessung:
22,23 mm X-Lock mm
Werkzeugdurchmesser:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 125mm, Diamant-Trockenschnitt-Trennscheiben, 4027497122424, A344131259210083, Diamant, Diamant-Flexscheibe, Diamant-Sägeblatt, Diamant-Schleifscheibe, Diamant-Trennscheiben, Flexscheibe, LD3, LUKAS Diamanttrennscheibe, LUKAS-ERZETT, Ø 125 mm, S10, Schleifscheibe, Stein, Stein/Beton/Asphalt, Trennscheiben, X-LOCK
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 30,06*
€ 41,42*
1
€ 4,90*
ab € 30,10*
€ 41,42*
6 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 30,04*
€ 43,48*
23 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 35,14*
€ 48,08*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.