Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe LD3 S10 für Stein/Beton/Asphalt Ø 350 mm Benzin-Trennschneid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A344133502210163
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A344133502210163
EAN/GTIN:
     4027497584987
Suchbegriffe:
Benzin-Trennschleifer
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Lukas-Erzett Diamanttrennscheibe LD3 S10 für Stein/Beton/Asphalt Ø 350 mm Benzin-Trennschneider Werkzeugform flach n max. 1/min 4000 Produktverpackung Karton Segment-/Schnittbreite mm 2,3 Segmenthöhe mm 10 Typ Diamanttrennscheibe V max. m/s 100
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
flach
Werkzeugaufnahmeabmessung:
25,4 mm
Werkzeugdurchmesser:
350 mm
n max.:
4000 1/min
Produktverpackung:
Karton
Segment-/Schnittbreite:
2,3 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Typ:
Diamanttrennscheibe
V max.:
100 m/s
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Bohrung
Weitere Suchbegriffe: diamantscheibe 350x25,4, diamant-trennscheibe, diamanttrennscheibe lukas, Diamant-Trockenschnitt-Trennscheiben, 4027497584987, A344133502210163, Benzin-Trennschneider, Diamant, Diamant-Flexscheibe, Diamant-Sägeblatt, Diamant-Schleifscheibe, Diamant-Trennscheiben, Flexscheibe, LD3, LUKAS Diamanttrennscheibe, LUKAS-ERZETT, Ø 350 mm, S10, Schleifscheibe, Stein, Stein/Beton/Asphalt, Trennscheiben
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 130,37*
€ 161,60*
€ 4,90*
ab € 126,85*
€ 161,60*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,78*
€ 161,97*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,46*
€ 166,52*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,60*
€ 192,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,88*
€ 190,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,08*
€ 182,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,31*
€ 172,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,37*
€ 155,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.