Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe Blue Cut S10 für Stein/Beton/Asphalt Ø 125 mm für Winkelschl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A345241251110095
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A345241251110095
EAN/GTIN:
     4027497513123
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
lukas diamanttrennscheibe 125mm
Lukas-Erzett Diamanttrennscheibe Blue Cut S10 für Stein/Beton/Asphalt Ø 125 mm für Winkelschleifer Werkzeugform flach n max. 1/min 12200 Produktverpackung Karton Segment-/Schnittbreite mm 2 Segmenthöhe mm 10 Sicherheitsnorm ohne Typ Diamanttrennscheibe
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
flach
Werkzeugaufnahme:
Bohrung
Werkzeugaufnahmeabmessung:
22,23 mm
Werkzeugdurchmesser:
125 mm
n max.:
12200 1/min
Produktverpackung:
Karton
Segment-/Schnittbreite:
2 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Sicherheitsnorm:
ohne
Typ:
Diamanttrennscheibe
V max.:
80 m/s
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 125mm, Diamant-Trockenschnitt-Trennscheiben, 4027497513123, A345241251110095, Blue, Cut, Diamant, Diamant-Flexscheibe, Diamant-Sägeblatt, Diamant-Schleifscheibe, Diamant-Trennscheiben, Flexscheibe, LUKAS Diamanttrennscheibe, LUKAS-ERZETT, Ø 125 mm, S10, Schleifscheibe, Stein, Stein/Beton/Asphalt, Trennscheiben
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 4,94*
€ 7,84*
6 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 5,35*
€ 7,85*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 5,36*
€ 7,89*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.