| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1498-13695-A345890066315013 Herst.-Nr.: A345890066315013 EAN/GTIN: 4027497585434 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lukas-Erzett Diamanttrockenbohrer DTB Ø 6 mm für Fliesen/Stein für Winkelschleifer Werkzeugform Sonderform n max. 1/min 13300 Segment-/Schnittbreite mm 3 Segmenthöhe mm 15 Typ Diamanttrockenbohrer Verpackungsbeschriftung LUKAS-ERZETT Werkzeugaufnahme Innengewinde Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Werkzeugform: | Sonderform | n max.: | 13300 1/min | Segment-/Schnittbreite: | 3 mm | Segmenthöhe: | 15 mm | Typ: | Diamanttrockenbohrer | Verpackungsbeschriftung: | LUKAS-ERZETT | Werkzeugaufnahme: | Innengewinde | Werkzeugaufnahmeabmessung: | M14 Innengewinde mm | Werkzeugdurchmesser: | 6 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: diamant-fliesenbohrer 6mm, diamant fliesenbohrer, Bohrkrone, diamant lochsäge, Diamantbohrkrone, Dosenbohrer, Dosensenker, Fliesenlochbohrer, Kronenbohrer, lochsäge, Lochsäge, Standard-Bohrkrone, Zylindersäge, 4027497585434, 6, A345890066315013, Diamant-Schleifkrone, DTB, Fliesen/Stein, Fliesenbohrer, LUKAS Diamanttrockenbohrer, LUKAS-ERZETT, Ø 6 mm, Stein |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 28,77* | € 40,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1498 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 29,98* | € 40,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 3 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 29,92* | € 42,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 27,67* | € 46,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1498 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1498 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1498 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 10,00* | € 5,45* | ![](/p.gif) | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|