Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrockenbohrer DTB Ø 8 mm für Fliesen/Stein für Winkelschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A345890086315013
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A345890086315013
EAN/GTIN:
     4027497585458
Suchbegriffe:
Diamant-Fliesenbohrer
Diamantbohrer
Diamantnassbohrer
Diamanttrockenbohrer
Lukas-Erzett Diamanttrockenbohrer DTB Ø 8 mm für Fliesen/Stein für Winkelschleifer Werkzeugform Sonderform n max. 1/min 13300 Segment-/Schnittbreite mm 3 Segmenthöhe mm 15 Typ Diamanttrockenbohrer Verpackungsbeschriftung LUKAS-ERZETT Werkzeugaufnahme Innengewinde
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Sonderform
n max.:
13300 1/min
Segment-/Schnittbreite:
3 mm
Segmenthöhe:
15 mm
Typ:
Diamanttrockenbohrer
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Innengewinde
Werkzeugaufnahmeabmessung:
M14 Innengewinde mm
Werkzeugdurchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: diamantbohrer 8mm, diamant fliesenbohrer, Bohrkrone, diamant lochsäge, Diamantbohrkrone, Dosenbohrer, Dosensenker, Fliesenlochbohrer, Kronenbohrer, lochsäge, Lochsäge, Standard-Bohrkrone, Zylindersäge, 4027497585458, 8, A345890086315013, Diamant-Schleifkrone, DTB, Fliesen/Stein, Fliesenbohrer, LUKAS Diamanttrockenbohrer, LUKAS-ERZETT, Ø 8 mm, Stein
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 30,80*
€ 42,88*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 32,09*
€ 43,20*
7 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 32,11*
€ 45,39*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 29,70*
€ 49,68*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.