| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13695-A345890256315013 Herst.-Nr.: A345890256315013 EAN/GTIN: 4027497585502 |
| |
|
| | |
| Lukas-Erzett Diamanttrockenbohrer DTB Ø 25 mm für Fliesen/Stein für Winkelschleifer Werkzeugform Sonderform n max. 1/min 13300 Segment-/Schnittbreite mm 3 Segmenthöhe mm 15 Typ Diamanttrockenbohrer Verpackungsbeschriftung LUKAS-ERZETT Werkzeugaufnahme Innengewinde Weitere Informationen: | | Werkzeugform: | Sonderform | n max.: | 13300 1/min | Segment-/Schnittbreite: | 3 mm | Segmenthöhe: | 15 mm | Typ: | Diamanttrockenbohrer | Verpackungsbeschriftung: | LUKAS-ERZETT | Werkzeugaufnahme: | Innengewinde | Werkzeugaufnahmeabmessung: | M14 Innengewinde mm | Werkzeugdurchmesser: | 25 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: diamant fliesenbohrer, Bohrkrone, diamant lochsäge, Diamantbohrkrone, Dosenbohrer, Dosensenker, Fliesenlochbohrer, Kronenbohrer, lochsäge, Lochsäge, Standard-Bohrkrone, Zylindersäge, 25, 4027497585502, A345890256315013, Diamant-Schleifkrone, DTB, Fliesen/Stein, Fliesenbohrer, LUKAS Diamanttrockenbohrer, LUKAS-ERZETT, Ø 25 mm, Stein |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 44,74* | € 59,69* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 46,16* | € 60,10* | | | | | | 6 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 46,22* | € 61,03* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 41,67* | € 65,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|