Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfbürste BTVZ für Edelstahl 65x20 mm für Winkelschleifer gezopft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A350406520234
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A350406520234
EAN/GTIN:
     4027497032310
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
topfbürste gezopft 65mm
Lukas-Erzett Topfbürste BTVZ für Edelstahl 65x20 mm für Winkelschleifer gezopft Bürstentyp Topfbürste Drahtmaterial Rostfreier Stahldraht glatt Drahtstärke mm ,35 n max. (1/min) 12500 Produktverpackung Karton Sicherheitsnorm EN 1083-2 Verpackungsbeschriftung LUKAS-ERZETT
Weitere Informationen:
Bürstentyp:
Topfbürste
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
20 mm
Werkzeugdurchmesser:
65 mm
Drahtmaterial:
Rostfreier Stahldraht glatt
Drahtstärke:
,35 mm
n max.:
12500 (1/min)
Produktverpackung:
Karton
Sicherheitsnorm:
EN 1083-2
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Innengewinde
Werkzeugaufnahmeabmessung:
M14 Innengewinde mm
Weitere Suchbegriffe: bürstenscheibe edelstahl, bürstenscheibe zopf, Flächenbürsten, Maschinenbürsten, stahldraht flächenbürste, Topfbürsten, Winkelschleifer, 4027497032310, 65x20 mm, A350406520234, BTVZ, Edelstahl, flächenbürste, gezopft, LUKAS Topfbürste, LUKAS-ERZETT
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 16,92*
€ 22,36*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 16,95*
€ 24,46*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 18,26*
€ 27,07*
1
€ 4,90*
ab € 18,96*
€ 27,49*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 21,78*
€ 38,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.