| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13695-A350502029134 Herst.-Nr.: A350502029134 EAN/GTIN: 4027497032334 |
| |
|
| | |
| Lukas-Erzett Pinsel-Drahtbürste BPSZ universal 20x29 mm für Geradschleifer gezopft Bürstentyp Pinselbürste Drahtmaterial Stahldraht glatt Drahtstärke mm ,35 n max. (1/min) 20000 Produktverpackung Karton Sicherheitsnorm EN 1083-2 Verpackungsbeschriftung LUKAS-ERZETT Weitere Informationen: | | Bürstentyp: | Pinselbürste | Drahtmaterial: | Stahldraht glatt | Drahtstärke: | ,35 mm | n max.: | 20000 (1/min) | Produktverpackung: | Karton | Sicherheitsnorm: | EN 1083-2 | Verpackungsbeschriftung: | LUKAS-ERZETT | Werkzeugaufnahme: | Schaft | Werkzeugaufnahmeabmessung: | 6 mm | Werkzeugbreite /-länge /-höhe: | 29 mm | Werkzeugdurchmesser: | 20 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürste, Bürsten, Draht-Bürste, Endbürste, Endbürsten, Handwerkzeug, Pinsel-Bürste, Pinselbürsten, Reinigungswerkzeug, Technische, Werkzeug, 20x29 mm, 4027497032334, A350502029134, BPSZ, Geradschleifer, gezopft, LUKAS Pinsel-Drahtbürste, LUKAS-ERZETT, Pinsel-Drahtbürste, universal |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 109,50* | € 139,34* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,81* | € 139,95* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 117,55* | € 154,94* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 129,98* | € 170,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 10,95* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|