Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polierstift P3KU Kugelform 10x9 mm Schaft 3 mm Filz für Polierpaste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A3703010103
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A3703010103
EAN/GTIN:
     4027497033089
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Filzpolierstift Kugelform
Kugel-Filzpolierstift
Lukas-Erzett Polierstift P3KU Kugelform 10x9 mm Schaft 3 mm Filz für Polierpaste Werkzeugform Kugel Produktverpackung Karton Schaftlänge mm 38 Steifung/Härte (Filzpolierkörper) H3 V max. m/s 15 Verpackungsbeschriftung LUKAS-ERZETT Werkzeugaufnahme Schaft
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Kugel
Produktverpackung:
Karton
Schaftlänge:
38 mm
Steifung/Härte (Filzpolierkörper):
H3
V max.:
15 m/s
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung:
3 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
9 mm
Werkzeugdurchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Kugelfilzpolierstift, Polierkörper, Polierschleifkörper, Feinschleifstift, Schleifspitze, Schleifstift, schleifstift lukas, polierschleifkörper, 10x9 mm, 4027497033089, A3703010103, Feinschleifer, Feinschleifstifte, Feinschleifwerkzeuge, Filz, Finisher, Kugelform, LUKAS Polierstift, LUKAS-ERZETT, P3KU, Polierer, Polierpaste, Polierschleifer, Polierschleifstifte, Polierstifte, Schaft 3 mm, Schleifstifte
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
20
€ 5,45*
ab € 2,07*
€ 2,77*
7 Tage
unbekannt
40
Frei Haus
ab € 2,04*
€ 2,79*
14 Tage
unbekannt
20
€ 7,90*
ab € 2,00*
€ 2,80*
20
€ 4,90*
ab € 2,74*
€ 3,99*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 55,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.