Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polierstift P3KE Rundkegelform 10x15 mm Schaft 6 mm Filz für Polierpaste | super


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A37050101560001
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A37050101560001
EAN/GTIN:
     4027497033164
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Polierkörper
Polierschleifkörper
Lukas-Erzett Polierstift P3KE Rundkegelform 10x15 mm Schaft 6 mm Filz für Polierpaste | superhart Werkzeugform Rundkegel Produktverpackung Karton Schaftlänge mm 40 Steifung/Härte (Filzpolierkörper) H3-S V max. m/s 15 Verpackungsbeschriftung LUKAS-ERZETT Werkzeugaufnahme Schaft
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Rundkegel
Produktverpackung:
Karton
Schaftlänge:
40 mm
Steifung/Härte (Filzpolierkörper):
H3-S
V max.:
15 m/s
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung:
6 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
15 mm
Werkzeugdurchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Feinschleifstift, Schleifspitze, Schleifstift, schleifstift lukas, polierschleifkörper, superhart, 10x15 mm, 4027497033164, A37050101560001, Feinschleifer, Feinschleifstifte, Feinschleifwerkzeuge, Filz, Finisher, LUKAS Polierstift, LUKAS-ERZETT, P3KE, Polierer, Polierpaste, Polierschleifer, Polierschleifstifte, Polierstifte, Rundkegelform, Schaft 6 mm, Schleifstifte
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 25,90*
€ 36,74*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 27,41*
€ 37,29*
1
€ 4,90*
ab € 23,17*
€ 38,94*
7 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 27,10*
€ 39,60*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,29*
€ 44,3751
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,12*
€ 44,1728
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,30*
€ 40,817
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,73*
€ 40,1387
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,57*
€ 38,7583
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,41*
€ 32,6179
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,741* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.