| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13695-A3821025120 Herst.-Nr.: A3821025120 EAN/GTIN: 4027497360277 |
| |
|
| | |
| Lukas-Erzett Sparrolle SPR universal 25x50 mm Korund Korn 120 für Handeinsatz Werkzeugform flach Breite mm 25 Korngröße 120 Länge in m (Rollenware) mm 50 Produktverpackung Karton Schleifmittel NK (Normalkorund) Verpackungsbeschriftung LUKAS-ERZETT Weitere Informationen: | | Werkzeugform: | flach | Breite: | 25 mm | Korngröße: | 120 | Länge in m (Rollenware): | 50 mm | Produktverpackung: | Karton | Schleifmittel: | NK (Normalkorund) | Verpackungsbeschriftung: | LUKAS-ERZETT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schleifbandrolle, handschleifpapier, Korund-Schleifgewebe, Korund-Schleifleinen, Rollenware, Schleifbogen, Schleifbögen, Schleifgewebe, Schleifgewebe Korund blau, Schleifgewebe Korund braun, Schleifleinen, Schleifpapier, Schleifrolle, 25x50 mm, 4027497360277, A3821025120, Handeinsatz, Korn 120, Korund, LUKAS Sparrolle, LUKAS-ERZETT, SPR, universal |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 20,70* | € 28,94* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 20,26* | € 29,47* | | | | | 7 Tage | | | 3 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 20,83* | € 29,99* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 21,56* | € 30,70* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 24,76* | € 41,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,414* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|