| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13695-A3821025320 Herst.-Nr.: A3821025320 EAN/GTIN: 4027497360314 |
| |
|
| | |
| Lukas-Erzett Sparrolle SPR universal 25x50 mm Korund Korn 320 für Handeinsatz Werkzeugform flach Breite mm 25 Korngröße 320 Länge in m (Rollenware) mm 50 Produktverpackung Karton Schleifmittel NK (Normalkorund) Verpackungsbeschriftung LUKAS-ERZETT Weitere Informationen: | | Werkzeugform: | flach | Breite: | 25 mm | Korngröße: | 320 | Länge in m (Rollenware): | 50 mm | Produktverpackung: | Karton | Schleifmittel: | NK (Normalkorund) | Verpackungsbeschriftung: | LUKAS-ERZETT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schleifbandrolle, handschleifpapier, Korund-Schleifgewebe, Korund-Schleifleinen, Rollenware, Schleifbogen, Schleifbögen, Schleifgewebe, Schleifgewebe Korund blau, Schleifgewebe Korund braun, Schleifleinen, Schleifpapier, Schleifrolle, 25x50 mm, 4027497360314, A3821025320, Handeinsatz, Korn 320, Korund, LUKAS Sparrolle, LUKAS-ERZETT, SPR, universal |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 20,71* | € 28,82* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 20,15* | € 29,43* | | | | | 7 Tage | | | 3 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 20,89* | € 30,26* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 21,44* | € 30,80* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 24,64* | € 42,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,4142* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|