| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13695-A3825230280080 Herst.-Nr.: A3825230280080 EAN/GTIN: 4027497429325 |
| |
|
| | |
| Lukas-Erzett Schleifleinen SLB universal Korund Korn 80 | 230x280 mm für Handeinsatz Werkzeugform flach Breite mm 230 Korngröße 80 Länge mm 280 Produktverpackung Karton Schleifmittel NK (Normalkorund) Verpackungsbeschriftung LUKAS-ERZETT Weitere Informationen: | | Werkzeugform: | flach | Breite: | 230 mm | Korngröße: | 80 | Länge: | 280 mm | Produktverpackung: | Karton | Schleifmittel: | NK (Normalkorund) | Verpackungsbeschriftung: | LUKAS-ERZETT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metall-Handschleifgewebe, Metall-Schleifgewebe, korundleinen, handschleifpapier, Holz-Schleifgewebe, Kunststoff-Handschleifgewebe, Kunststoff-Schleifgewebe, Kunststoff-Schleifpapier, Kunststoff-Schleifstreifen, Kunststoff-Schwingschleifblatt, lack-handschleifgewebe, Lack-Handschleifgewebe, Lack-Schleifgewebe, Lack-Schleifpapier, Lack-Schleifstreifen, Lack-Schwingschleifblatt, Metall-Schleifpapier, Metall-Schleifstreifen, Metall-Schwingschleifblatt, Scheuerpad, schleifleinen, Schleifstreifen, Schleifvliesbogen, Schwingschleifblatt, 230x280 mm, 4027497429325, A3825230280080, Handeinsatz, Korn 80, Korund, LUKAS Schleifleinen, LUKAS-ERZETT, SLB, universal |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 60,38* | € 76,86* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 51,60* | € 82,14* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,89* | € 82,63* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 70,27* | € 87,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,2076* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|