Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifleinen SLB universal Korund Korn 150 | 230x280 mm für Handeinsatz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A3825230280150
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A3825230280150
EAN/GTIN:
     4027497429356
Suchbegriffe:
Handschleifgewebe
Korundleinen
Schleifleinen
Schmirgelleinen
Lukas-Erzett Schleifleinen SLB universal Korund Korn 150 | 230x280 mm für Handeinsatz Werkzeugform flach Breite mm 230 Korngröße 150 Länge mm 280 Produktverpackung Karton Schleifmittel NK (Normalkorund) Verpackungsbeschriftung LUKAS-ERZETT
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
flach
Breite:
230 mm
Korngröße:
150
Länge:
280 mm
Produktverpackung:
Karton
Schleifmittel:
NK (Normalkorund)
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Weitere Suchbegriffe: Metall-Handschleifgewebe, Metall-Schleifgewebe, schleifleinen k150, korundleinen, korund schleifleinen, handschleifpapier, Holz-Schleifgewebe, Kunststoff-Handschleifgewebe, Kunststoff-Schleifgewebe, Kunststoff-Schleifpapier, Kunststoff-Schleifstreifen, Kunststoff-Schwingschleifblatt, lack-handschleifgewebe, Lack-Handschleifgewebe, Lack-Schleifgewebe, Lack-Schleifpapier, Lack-Schleifstreifen, Lack-Schwingschleifblatt, Metall-Schleifpapier, Metall-Schleifstreifen, Metall-Schwingschleifblatt, Scheuerpad, schleifleinen, Schleifstreifen, Schleifvliesbogen, Schwingschleifblatt, 230x280 mm, 4027497429356, A3825230280150, Handeinsatz, Korn 150, Korund, LUKAS Schleifleinen, LUKAS-ERZETT, SLB, universal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 57,97*
€ 74,26*
€ 4,90*
ab € 49,31*
€ 79,98*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,45*
€ 80,63*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 67,36*
€ 85,62*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,26*
€ 88,3694
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,44*
€ 86,2036
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,26*
€ 83,6094
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,03*
€ 80,9557
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 64,55*
€ 76,8145
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 57,97*
€ 68,9843
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,1594* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.