Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polierstift P6ZY Zylinderform fein 40x30 mm Schaft 6 mm Kompaktkorn


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A69300400306078
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A69300400306078
EAN/GTIN:
     4027497570256
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
schleifstift lukas
Lukas-Erzett Polierstift P6ZY Zylinderform fein 40x30 mm Schaft 6 mm Kompaktkorn Werkzeugform Zylinder Härte HP - hart Produktverpackung Beutel Schaftlänge mm 40 Schleifmittel SIC grün Sicherheitsnorm EN 12413 V max. m/s 20
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Zylinder
Härte:
HP - hart
Produktverpackung:
Beutel
Schaftlänge:
40 mm
Schleifmittel:
SIC grün
Sicherheitsnorm:
EN 12413
V max.:
20 m/s
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugart:
Polierstifte
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung:
6 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
30 mm
Werkzeugdurchmesser:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: sic schleifstifte, schleifstift, 4027497570256, 40x30 mm, A69300400306078, fein, Feinschleifer, Feinschleifstifte, Feinschleifwerkzeuge, Finisher, Kompaktkorn, LUKAS Polierstift, LUKAS-ERZETT, P6ZY, Polierer, Polierkörper, Polierschleifer, Polierschleifstifte, Polierstift, Polierstifte, Schaft 6 mm, Schleifstifte, Zylinderform
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 71,43*
€ 93,91*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 75,05*
€ 93,91*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 75,30*
€ 94,28*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,91*
€ 111,7529
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 93,06*
€ 110,7414
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 90,62*
€ 107,8378
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 88,69*
€ 105,5411
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 75,05*
€ 89,3095
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,505* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.