Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10x Trennscheiben in Dose T41 für Edelstahl 115x1 mm gerade | für Winkelschleife


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-AT007231V9807010
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     AT007231V9807010
EAN/GTIN:
     4027497009800
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Lukas-Erzett 10x Trennscheiben in Dose T41 für Edelstahl 115x1 mm gerade | für Winkelschleifer | A60Z-BF Werkzeugform gerade Freihand Einsatz ja Härte Z Korngröße 60 n max. (1/min) 13300 Produktverpackung Karton Schleifmittel Aluminiumoxid
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
gerade
Freihand Einsatz:
ja
Härte:
Z
Korngröße:
60
n max.:
13300 (1/min)
Produktverpackung:
Karton
Schleifmittel:
Aluminiumoxid
Sicherheitsnorm:
EN 12413
V max.:
80 m/s
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Bohrung
Werkzeugaufnahmeabmessung:
22,23 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
1 mm
Werkzeugdurchmesser:
115 mm
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 115x1, metall-trennscheibe 115mm, mini trennscheibe, A60Z-BF, für Winkelschleifer, 115x1 mm, 4027497009800, AT007231V9807010, Dose, Dose mit Trennscheiben, dünnblech-trennscheibe, Edelstahl, Flexscheibe, gerade, Handgeführte Trennschleifscheiben, in, LUKAS 10x Trennscheiben in Dose, LUKAS-ERZETT, Schleifscheibe, T41, Trennscheiben, Trennscheiben in Dose, Trennscheiben Set
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,76*
€ 2,18*
Lager 1498
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 2,35*
€ 2,35*
1
pro Box
€ 4,90*
ab € 15,52*
€ 23,45*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.