| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13716-100.244.000 Herst.-Nr.: 100.244.000 EAN/GTIN: 7612269002843 |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Schlitzwände und Trennbleche, LISTA Einheit: 27 x 36 E, Höhe mm: 31.5, Für Fronthöhe mm: 50, Schubladen Nutzbreite mm: 459, Schubladen Nutztiefe mm: 612, Ausstattung: 2 Schlitzwände 36 E, 10 Trennbleche 9 E Weitere Informationen: | | Höhe mm: | 31,5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einlagen, Schubladenschrank Einteilungen, Schubladenschrank Unterteilungsmaterial, Schubladenteiler Lagerregal, Trennblatt Schubladenregal, Trennsteg Schubladenregal, lista schubladenschrank einlagen, schubladenschrank einlagen, schubladeneinsatz 5 cm, Trennwände, Trennbleche |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Satz | € 5,99* | ab € 19,64* | € 26,66* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 19,84* | € 26,79* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 19,40* | € 26,89* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 20,18* | € 27,45* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 20,30* | € 27,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|