| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13716-100.272.000 Herst.-Nr.: 100.272.000 EAN/GTIN: 7612269002775 |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Schlitzwände und Trennbleche, LISTA Einheit: 27 x 36 E, Höhe mm: 125, Für Fronthöhe mm: 150, Schubladen Nutzbreite mm: 459, Schubladen Nutztiefe mm: 612, Ausstattung: 1 Schlitzwand 36 E, 1 Trennblech 12 E, 1 Trennblech 15E Weitere Informationen: | | Höhe mm: | 125 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einlagen, Schubladenschrank Einteilungen, Schubladenschrank Unterteilungsmaterial, Schubladenteiler Lagerregal, Trennblatt Schubladenregal, Trennsteg Schubladenregal, lista schubladenschrank einlagen, schubladenschrank einlagen, schubladeneinsatz 150mm, Trennwände, Trennbleche |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,27* | € 18,16* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 13,34* | € 18,26* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 13,44* | € 19,10* | | | | | 50 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 14,28* | € 19,35* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 13,91* | € 19,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|