| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13716-100.396.000 Herst.-Nr.: 100.396.000 EAN/GTIN: 7612269037807 |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Antirutschmatte, LISTA Einheit: 27 x 36 E, Breite mm: 450, Tiefe mm: 600, Höhe mm: 3, Für Fronthöhe mm: 50 - 300 Weitere Informationen: | | Breite mm: | 450 | Tiefe mm: | 600 | Höhe mm: | 3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,72* | € 10,67* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,84* | € 10,73* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 8,04* | € 11,00* | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,08* | € 11,06* | | | | | 7 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 8,05* | € 11,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|