Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NC-Transportwagen 36x36E (BxTxH) 1080x692x975mm N6502


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-13716-15.420.050
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     15.420.050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NC-Transportwagen
NC-Werkstattwagen
Bezeichnung: NC-Transportwagen, LISTA Einheit: 36 x 36 E, Breite mm: 1080, Tiefe mm: 692, Höhe mm: 975, Tragkraft Rollen kg: 800, Typ: ohne Werkzeughalter, Ausstattung: 1 Einsatzrahmen mit Rahmenträgerpaar, 2 Werkzeugwechselrahmen mit Rahmenträgerpaar, geneigt, 2 Verstellböden inklusive PVC-Rillenmatte Raddurchmesser Ø 200 mm, Rollen aus Gummi, Farbe: Grau metallic NCS S 6502-B
Weitere Informationen:
Breite mm:
1080
Tiefe mm:
692
Höhe mm:
975
Farbe:
Grau metallic NCS S 6502-B
Weitere Suchbegriffe: Transportwagen, CNC, Rollwagen, Werkzeugwagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.201,18476*
€ 1.319,59476*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.243,70*
€ 1.363,38*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.239,32*
€ 1.369,48*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.534,62*
€ 1.678,44*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.363,38*
€ 1.622,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.350,65*
€ 1.607,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.299,48*
€ 1.546,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.268,22*
€ 1.509,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.243,70*
€ 1.480,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.