Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NC-Transportwagen 36x27E (BxTxH) 1077x514x932mm ISO-SK 50 N4502


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-13716-18.365.080
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     18.365.080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NC-Transportwagen
NC-Werkstattwagen
Bezeichnung: NC-Transportwagen, LISTA Einheit: 36 x 27 E, Breite mm: 1077, Tiefe mm: 514, Höhe mm: 932, Anzahl Halter: 25, Tragkraft Rollen kg: 540, Typ: ISO-SK 50, Ausstattung: 1 Ablage stirnseitig, inklusive PVC-Rillenmatte, 1 Einsatzrahmen mit Rahmenträgerpaar, 2 Werkzeugwechselrahmen mit Rahmenträgerpaar, geneigt Raddurchmesser Ø 160 mm, Rollen aus Gummi, Belegungsmuster: F, Farbe: Taubengrau NCS S 4502-B
Weitere Informationen:
Breite mm:
1077
Tiefe mm:
514
Höhe mm:
932
Farbe:
Taubengrau NCS S 4502-B
Weitere Suchbegriffe: Transportwagen, CNC, Rollwagen, Werkzeugwagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 974,75816*
€ 1.077,45816*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 999,06*
€ 1.112,99*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.004,06*
€ 1.117,97*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.242,68*
€ 1.372,92*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.112,99*
€ 1.324,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.105,61*
€ 1.315,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.063,56*
€ 1.265,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.035,53*
€ 1.232,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 999,06*
€ 1.188,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.