Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal L1006 (BxTxH) 1000x350x1450mm 80kg N6502


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-13716-45.931.050
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     45.931.050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
L1006 Regal
Regal 1006
Bezeichnung: Anbauregal, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 350, Höhe mm: 1450, Anzahl Fachböden: 5, Ausstattung: 1 Vollblech-Seitenwand, Fachböden glatt (Stärke 25 mm), Ausführung: Bauweise Vollblech-Seitenwand, Fachlast kg: 80, Max. Feldlast kg: 1000, Farbe: Grau metallic NCS S 6502-B
Weitere Informationen:
Breite mm:
1000
Tiefe mm:
350
Höhe mm:
1450
Farbe:
Grau metallic NCS S 6502-B
Weitere Suchbegriffe: Universalregal L1006, l1006 regal, Universalregal, Fachbodenregal, Steckregal, Industrieregal, Regal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 201,74*
€ 250,56*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 202,18*
€ 250,57*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 202,87*
€ 251,42*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,56*
€ 298,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,13*
€ 295,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,68*
€ 279,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,98*
€ 274,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,74*
€ 240,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.