Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sideboard L1006 (BxTxH) 1000x350x1100mm 80kg N9000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-13716-45.975.060
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     45.975.060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
L1006 Regal
Regal 1006
Universalregal L1006
Sideboard
Bezeichnung: Sideboard, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 350, Höhe mm: 1100, Anzahl Fachböden: 3, Ausführung: Multiplex Stärke 30 mm, Fachlast kg: 80, Farbe: Schwarz NCS S 9000-N
Weitere Informationen:
Breite mm:
1000
Tiefe mm:
350
Höhe mm:
1100
Farbe:
Schwarz NCS S 9000-N
... > Lista > Regalsysteme > Regal
Weitere Suchbegriffe: sideboard, Regal, Beistellschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 565,48852*
€ 662,26852*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 589,38*
€ 683,04*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 588,42*
€ 685,97*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 733,17*
€ 836,14*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 683,04*
€ 812,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 674,30*
€ 802,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 659,30*
€ 784,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 636,25*
€ 757,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 589,38*
€ 701,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.