| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13716-45.975.090 Herst.-Nr.: 45.975.090 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Sideboard, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 350, Höhe mm: 1100, Anzahl Fachböden: 3, Ausführung: Multiplex Stärke 30 mm, Fachlast kg: 80, Farbe: Enzianblau RAL 5010 Weitere Informationen: | | Breite mm: | 1000 | Tiefe mm: | 350 | Höhe mm: | 1100 | Farbe: | Enzianblau RAL 5010 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sideboard, Regal, Beistellschrank |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 567,51852* | € 656,51852* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 587,53* | € 677,09* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 587,14* | € 679,99* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 729,19* | € 828,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|