Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sideboard L1006 (BxTxH) 1000x350x1100mm 80kg R5005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-13716-45.975.100
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     45.975.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
L1006 Regal
Regal 1006
Universalregal L1006
Sideboard
Bezeichnung: Sideboard, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 350, Höhe mm: 1100, Anzahl Fachböden: 3, Ausführung: Multiplex Stärke 30 mm, Fachlast kg: 80, Farbe: Signalblau RAL 5005
Weitere Informationen:
Breite mm:
1000
Tiefe mm:
350
Höhe mm:
1100
Farbe:
Signalblau RAL 5005
... > Lista > Regalsysteme > Regal
Weitere Suchbegriffe: lista sideboard, sideboard, sideboard höhe 1100mm, Regal, Beistellschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 568,20852*
€ 657,36852*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 587,27*
€ 678,22*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 589,27*
€ 681,14*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 728,97*
€ 830,70*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 678,22*
€ 807,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 666,29*
€ 792,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 652,98*
€ 777,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 630,99*
€ 750,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 587,27*
€ 698,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.