Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sideboard L1006 (BxTxH) 2 x 1000x350x1100mm 80kg R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-13716-45.976.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     45.976.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
L1006 Regal
Regal 1006
Universalregal L1006
Sideboard
Bezeichnung: Sideboard, Breite mm: 2 x 1000, Tiefe mm: 350, Höhe mm: 1100, Anzahl Fachböden: 3, Ausführung: Multiplex Stärke 30 mm, Fachlast kg: 80, Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Breite mm:
2 x 1000
Tiefe mm:
350
Höhe mm:
1100
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
... > Lista > Regalsysteme > Regal
Weitere Suchbegriffe: lista sideboard, sideboard, sideboard höhe 1100mm, Regal, Beistellschrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 853,111*
€ 963,251*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 886,16*
€ 995,90*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 882,56*
€ 1.000,45*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.022,51*
€ 1.209,26*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.094,29*
€ 1.237,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 995,90*
€ 1.185,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 994,52*
€ 1.183,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 959,52*
€ 1.141,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 928,71*
€ 1.105,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 886,16*
€ 1.054,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.