Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sideboard L1006 (BxTxH) 1000x350x1100mm 80kg R5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-13716-45.977.090
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     45.977.090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
L1006 Regal
Regal 1006
Universalregal L1006
Sideboard
Bezeichnung: Sideboard, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 350, Höhe mm: 1100, Anzahl Fachböden: 3, Ausführung: Kunstharz Stärke 22 mm, Fachlast kg: 80, Farbe: Enzianblau RAL 5010
Weitere Informationen:
Breite mm:
1000
Tiefe mm:
350
Höhe mm:
1100
Farbe:
Enzianblau RAL 5010
... > Lista > Regalsysteme > Regal
Weitere Suchbegriffe: Site-Board, lista sideboard, sideboard, sideboard höhe 1100mm, Regal, Beistellschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 597,9486*
€ 696,2086*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 621,09*
€ 718,33*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 622,30*
€ 721,40*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 771,41*
€ 879,67*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 718,33*
€ 854,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 707,13*
€ 841,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 691,04*
€ 822,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 666,55*
€ 793,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 621,09*
€ 739,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.