Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sideboard L1006 (BxTxH) 1000x400x1450mm 80kg R6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-13716-45.989.030
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     45.989.030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
L1006 Regal
Regal 1006
Universalregal L1006
Sideboard
Bezeichnung: Sideboard, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 400, Höhe mm: 1450, Anzahl Fachböden: 4, Ausführung: Kunstharz Stärke 22 mm, Fachlast kg: 80, Farbe: Resedagrün RAL 6011
Weitere Informationen:
Breite mm:
1000
Tiefe mm:
400
Höhe mm:
1450
Farbe:
Resedagrün RAL 6011
... > Lista > Regalsysteme > Regal
Weitere Suchbegriffe: sideboard, Regal, Beistellschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 688,87324*
€ 789,96324*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 707,09*
€ 814,91*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 710,64*
€ 818,37*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 879,36*
€ 1.006,75*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 814,91*
€ 969,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 809,22*
€ 962,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 764,57*
€ 909,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 735,02*
€ 874,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 707,09*
€ 841,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.