Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundregal L1006 (BxTxH) 1300x400x2200mm 160kg R5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-13716-50.218.010
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     50.218.010
EAN/GTIN:
     7612269057348
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
L1006 Regal
Regal 1006
Bezeichnung: Grundregal, Breite mm: 1300, Tiefe mm: 400, Höhe mm: 2200, Anzahl Fachböden: 5, Ausstattung: 2 Regalstützenpaare inkl. 6 Tiefenstreben, 1 Diagonalkreuz verzinkt, Fachböden geschlitzt (Stärke 25 mm), Ausführung: Bauweise Regalstützen, Fachlast kg: 160, Max. Feldlast kg: 2800, Farbe: Lichtblau RAL 5012
Weitere Informationen:
Breite mm:
1300
Tiefe mm:
400
Höhe mm:
2200
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: Universalregal L1006, grundregal, Universalregal, Fachbodenregal, Steckregal, Industrieregal, Regal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 352,2342*
€ 417,3642*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 364,12*
€ 430,63*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 363,66*
€ 432,54*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 454,15*
€ 534,16*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,63*
€ 512,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,02*
€ 509,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,05*
€ 490,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,19*
€ 478,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,12*
€ 433,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.