Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal L1006 (BxTxH) 1300x500x2200mm 160kg Verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-13716-50.221.222
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     50.221.222
EAN/GTIN:
     7612269057638
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
L1006 Regal
Regal 1006
Bezeichnung: Anbauregal, Breite mm: 1300, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 2200, Anzahl Fachböden: 5, Ausstattung: 1 Regalstützenpaar inkl. 3 Tiefenstreben, Fachböden geschlitzt (Stärke 25 mm), Ausführung: Bauweise Regalstützen, Fachlast kg: 160, Max. Feldlast kg: 2800, Farbe: Verzinkt
Weitere Informationen:
Breite mm:
1300
Tiefe mm:
500
Höhe mm:
2200
Farbe:
Verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Universalregal L1006, l1006 regal, Universalregal, Fachbodenregal, Steckregal, Industrieregal, Regal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 222,60*
€ 274,96*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,33*
€ 274,96*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 221,95*
€ 276,22*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 279,00*
€ 340,52*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,96*
€ 327,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,41*
€ 322,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,77*
€ 303,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,92*
€ 299,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,33*
€ 264,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.