Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundregal L1006 (BxTxH) 1000x600x2500mm 160kg R5005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-13716-50.228.100
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     50.228.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
L1006 Regal
Regal 1006
Bezeichnung: Grundregal, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 600, Höhe mm: 2500, Anzahl Fachböden: 6, Ausstattung: 2 Regalstützenpaare inkl. 6 Tiefenstreben, 1 Diagonalkreuz verzinkt, Fachböden geschlitzt (Stärke 25 mm), Ausführung: Bauweise Regalstützen, Fachlast kg: 160, Max. Feldlast kg: 2800, Farbe: Signalblau RAL 5005
Weitere Informationen:
Breite mm:
1000
Tiefe mm:
600
Höhe mm:
2500
Farbe:
Signalblau RAL 5005
Weitere Suchbegriffe: Universalregal L1006, grundregal, Universalregal, Fachbodenregal, Steckregal, Industrieregal, Regal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 392,98628*
€ 463,27628*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 404,79*
€ 478,43*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 408,10*
€ 480,53*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 508,55*
€ 592,93*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,43*
€ 569,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,14*
€ 563,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,10*
€ 545,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,94*
€ 528,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,79*
€ 481,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.