Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal L1006 (BxTxH) 1300x500x2000mm 220kg Verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-13716-50.245.222
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     50.245.222
EAN/GTIN:
     7612269057010
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
L1006 Regal
Regal 1006
Bezeichnung: Anbauregal, Breite mm: 1300, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 2000, Anzahl Fachböden: 5, Ausstattung: 1 Regalstützenpaar inkl. 3 Tiefenstreben, Fachböden geschlitzt (Stärke 25 mm), Ausführung: Bauweise Regalstützen, Fachlast kg: 220, Max. Feldlast kg: 2800, Farbe: Verzinkt
Weitere Informationen:
Breite mm:
1300
Tiefe mm:
500
Höhe mm:
2000
Farbe:
Verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Universalregal L1006, l1006 regal, Universalregal, Fachbodenregal, Steckregal, Industrieregal, Regal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 237,40*
€ 289,51*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,67*
€ 289,51*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,38*
€ 290,70*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 272,92*
€ 348,18*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 296,00*
€ 357,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,51*
€ 344,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,58*
€ 341,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,16*
€ 319,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,99*
€ 315,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,67*
€ 280,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.