Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal L1006 (BxTxH) 1000x500x2200mm 160kg R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-13716-50.418.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     50.418.020
EAN/GTIN:
     7612269070781
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
L1006 Regal
Regal 1006
Bezeichnung: Anbauregal, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 2200, Anzahl Fachböden: 7, Ausstattung: 1 Vollblech-Seitenwand, 1 Rückwand glatt (2-teilig), 1 Flügeltür abschliessbar, Fachböden glatt (Stärke 25 mm), Ausführung: Bauweise Vollblech-Seitenwand, Fachlast kg: 160, Max. Feldlast kg: 1000, Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Breite mm:
1000
Tiefe mm:
500
Höhe mm:
2200
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Universalregal L1006, l1006 regal, Universalregal, Fachbodenregal, Steckregal, Industrieregal, Regal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 809,08*
€ 910,34*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 806,29*
€ 910,34*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 808,05*
€ 914,50*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.000,04*
€ 1.130,78*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 910,34*
€ 1.083,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 909,10*
€ 1.081,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 880,77*
€ 1.048,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 852,82*
€ 1.014,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 806,29*
€ 959,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.