Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal L1006 (BxTxH) 1000x500x2200mm 160kg R5019


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-13716-50.418.040
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     50.418.040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
L1006 Regal
Regal 1006
Bezeichnung: Anbauregal, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 2200, Anzahl Fachböden: 7, Ausstattung: 1 Vollblech-Seitenwand, 1 Rückwand glatt (2-teilig), 1 Flügeltür abschliessbar, Fachböden glatt (Stärke 25 mm), Ausführung: Bauweise Vollblech-Seitenwand, Fachlast kg: 160, Max. Feldlast kg: 1000, Farbe: Capriblau RAL 5019
Weitere Informationen:
Breite mm:
1000
Tiefe mm:
500
Höhe mm:
2200
Farbe:
Capriblau RAL 5019
Weitere Suchbegriffe: Universalregal L1006, l1006 regal, Universalregal, Fachbodenregal, Steckregal, Industrieregal, Regal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 784,15128*
€ 882,67128*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 808,72*
€ 912,57*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 807,92*
€ 916,73*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.006,57*
€ 1.133,34*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 912,57*
€ 1.085,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 911,12*
€ 1.084,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 882,03*
€ 1.049,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 853,22*
€ 1.015,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 808,72*
€ 962,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.