Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollladenschrank (BxTxH) 1000x580x1950mm KEY Lock R5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-13716-58.404.010
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     58.404.010
EAN/GTIN:
     4047417506196
Suchbegriffe:
Auszug Rollladenschrank
Auszug für Rollladenschrank
Rollladenschrank Auszugrahmen
Rollladenschrankauszug
Bezeichnung: Rollladenschrank, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 580, Höhe mm: 1950, Lichte Höhe mm: 1635, Schliessung: KEY Lock, Anzahl Schubladen: 1 x 95, Anzahl Auszugböden: 2, Tragkraft Auszugböden kg: 50, Anzahl Verstellböden: 2, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Farbe: Lichtblau RAL 5012
Weitere Informationen:
Breite mm:
1000
Tiefe mm:
580
Höhe mm:
1950
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: Auszugboden Lagerregal, Lagerregalauszugboden, Querrollladenschrank, Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, rolladenschrank, Materialschrank, Stahlblechschrank, Stahlschrank, Universalschrank, Werkstattschrank, Systemschrank
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.143,97*
€ 1.280,57*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.156,14*
€ 1.294,08*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.166,34*
€ 1.300,26*
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.171,78656*
€ 1.304,01656*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.215,57*
€ 1.358,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.294,08*
€ 1.539,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.292,52*
€ 1.538,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.241,63*
€ 1.477,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.205,61*
€ 1.434,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.156,14*
€ 1.375,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
58.115.000
ab € 80,97*
Zubehör
Lista
60.409.000
ab € 28,97*
Zubehör
Lista
58.108.000
ab € 24,79*
Zubehör
Lista
58.113.000
ab € 99,77*
Zubehör
Lista
58.491.000
ab € 100,05*
Zubehör
Lista
58.477.000
ab € 49,90*
Zubehör
Lista
58.478.000
ab € 66,17*
Zubehör
Lista
60.484.000
ab € 83,91*
Zubehör
Lista
58.495.000
ab € 40,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.