Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürschrank (BxTxH) 1000x580x1950mm CODE Lock R5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-13716-58.445.090.C
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     60.601.090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Bezeichnung: Flügeltürschrank, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 580, Höhe mm: 1950, Lichte Höhe mm: 1835, Schliessung: CODE Lock, Anzahl Schubladen: 6 x 95, Tragkraft Schubladen kg: 50, Anzahl Auszugböden: 2, Tragkraft Auszugböden kg: 50, Anzahl Verstellböden: 6, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Ausstattung: mit fester Trennwand, Türart: Flügeltüren, Türmaterial: Vollblech, Türlagerung: Scharnier, Farbe: Enzianblau RAL 5010
Weitere Informationen:
Breite mm:
1000
Tiefe mm:
580
Höhe mm:
1950
Farbe:
Enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, flügeltürenschrank hxbxt 1950 x 1000 x 580 mm, drehtür schrank, drehtürenschrank lista, Materialschrank, Stahlblechschrank, Stahlschrank, Universalschrank, Werkstattschrank, Systemschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.432,67476*
€ 1.644,48476*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.478,97*
€ 1.697,68*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.488,48*
€ 1.705,09*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.841,53*
€ 2.082,39*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.697,68*
€ 2.020,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.681,93*
€ 2.001,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.598,80*
€ 1.902,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.545,17*
€ 1.838,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.478,97*
€ 1.759,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.