Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürschrank (BxTxH) 1000x580x1950mm RFID Lock R9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-13716-58.445.110.F
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     57.530.110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Bezeichnung: Flügeltürschrank, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 580, Höhe mm: 1950, Lichte Höhe mm: 1835, Schliessung: RFID Lock, Anzahl Schubladen: 6 x 95, Tragkraft Schubladen kg: 50, Anzahl Auszugböden: 2, Tragkraft Auszugböden kg: 50, Anzahl Verstellböden: 6, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Ausstattung: mit fester Trennwand, Türart: Flügeltüren, Türmaterial: Vollblech, Türlagerung: Scharnier, Farbe: Reinweiss RAL 9010
Weitere Informationen:
Breite mm:
1000
Tiefe mm:
580
Höhe mm:
1950
Farbe:
Reinweiss RAL 9010
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, flügeltürschrank lista, drehtürenschrank, Materialschrank, Stahlblechschrank, Stahlschrank, Universalschrank, Werkstattschrank, Systemschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.453,33576*
€ 1.670,20576*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.501,54*
€ 1.724,22*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.518,59*
€ 1.731,74*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.868,42*
€ 2.114,84*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.724,22*
€ 2.051,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.700,89*
€ 2.024,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.616,71*
€ 1.923,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.564,26*
€ 1.861,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.501,54*
€ 1.786,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.